- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 台所 換気扇 交換のおすすめ人気ランキング
台所 換気扇 交換のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新110件の「台所 換気扇 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用換気扇」、「レンジフード 600」、「プロペラ 換気扇」などの商品も取り扱っております。
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
遠隔操作式、排気
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5/27.5
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
電気式、3枚
換気風量(m3/h)
882/918
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
38.0/38.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
材質(扉)
木製
用途台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
ファン
プロペラファン
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
排気・強・弱・速調付
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)23.5/26.5。(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)
(強)882/918。(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)38.0/38.5。(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
175角
仕様
交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)
2.0
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23/25
基準周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)40.0/39.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)296/293
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)
150
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所
台所
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)
-10~40